Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7FSL03 Schraubenausdreher-Set 3teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181322
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7FSL03
EAN/GTIN:
     4260174662152
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher satz
Kunzer 7FSL03 Schraubenausdreher-Set 3teilig

Zum Lösen von „runden“ Radbolzen.
Teilweise auch für Felgenschlösser geeignet.
bestehend aus:
- 17 mm
- 19 mm
- Verlängerung 60 mm

Kategorie: Schraubenausdreher-Set
Breite: 40 mm
Höhe: 109 mm
Produkt-Art: Schraubenausdreher-Set
Länge (Tiefe): 105 mm
Hersteller-Nr.: 7FSL03
EAN: 4260174662152

Weitere Suchbegriffe: 4260174662152, Kunzer, 7FSL03, Linksausdreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 112,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,10*
€ 160,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,34*
€ 159,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,33*
€ 153,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,08*
€ 151,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,17*
€ 133,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.