Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591656814 Sicherungshalter Sicherungsgröße = D02 3polig 63A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181375
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591656814
EAN/GTIN:
     4012591656814
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungssockel d02
Hensel 4012591656814 Sicherungshalter Sicherungsgröße = D02 3polig 63A 400V

Reitersicherungssockel, 3-polig, für D02-Sicherungseinsätze (=Neozed), E 18. Mit Berührungsschutz. Für Mi-Gehäuse mit Sammelschienen.

Nennstrom: 63 A
Polzahl: 3
Produkt-Art: Sicherungshalter
Sicherungsgröße: D02
Nennspannung: 400 V
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Sicherungshalter
Hersteller-Nr.: 4012591656814
EAN: 4012591656814
Ausführung mit Abdeckung: ja
Montageart: Sammelschienensystem
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, 4012591656814, Hensel, Mi RS 18
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 17,14*
€ 23,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,09*
€ 23,58*
€ 5,95*
ab € 17,19*
€ 23,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,56*
€ 24,07*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 38,16*
€ 51,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
2000683
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.