Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle 200036337-00 ZE/KS/KSF 611-0 Stützpfosten Stahl nicht rostend Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181654
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036337-00
EAN/GTIN:
     4015739363377
Suchbegriffe:
4015739363377
Siedle
200036337-00
ZE/KS/KSF 611-0
Siedle 200036337-00 ZE/KS/KSF 611-0 Stützpfosten Stahl nicht rostend Edelstahl

Zubehör-Erdstück zum Einbetonieren aus stabilem, feuerverzinktem Stahlprofil, Bodenflansch mit Gewinde M 10 zur Befestigung der Stelen KSF 613/616-..., KS 613/616-... oder LS 604/608-...

Breite: 191 mm
Produkt-Art: Stützpfosten
Kategorie: Stützpfosten
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Edelstahl
Material: Stahl nicht rostend
Länge (Tiefe): 210 mm
Höhe: 505 mm
Hersteller-Nr.: 200036337-00
EAN: 4015739363377

Weitere Suchbegriffe: Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,84*
€ 259,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,96*
€ 263,35*
Frei Haus
ab € 233,21*
€ 267,46*
Frei Haus
ab € 235,02*
€ 269,96*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 490,87*
€ 548,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,97*
€ 653,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,52*
€ 647,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,54*
€ 632,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,68*
€ 616,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,87*
€ 584,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.