Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel STM 16 Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181683
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591771708
EAN/GTIN:
     4012591771708
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m16
Hensel STM 16 Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack

Stufenstutzen für Vorprägungen M 16 und Dichtbereich Ø 3,5-12 mm.

Kategorie: Steckstutzen
Ausführung: geschlossen
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Plattenstärke (max.): 4 mm
Schutzart: IP55
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 4012591771708
Typ: STM 16
Produkt-Art: Steckstutzen
Hersteller-Nr.: 4012591771708
EAN: 4012591771708
Dichtbereich: 4..12 mm
Für Wandstärke: 2..4 mm

Weitere Suchbegriffe: würgenippel, 4012591771708, Hensel, STM 16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,32*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2332*
€ 0,3332*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,34*
50
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,35*
Lager 1039
24
10
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.