Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Wippschalter 01835.3602-00 250 V/AC 16A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marquardt
Marquardt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181704
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1835.3602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
Marquardt Wippschalter 01835.3602-00 250 V/AC 16A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1St.

Kategorie: Wippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Berührungsschutz
Gehäuse-/Knopffarbe: Rot + Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Leuchtfarbe: Rot
Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe
Schaltstellung: 2 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: 0/I
Material: Polycarbonat
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Polzahl: 2
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +85 °C
RM: 3 mm
Schutzart: IP40
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Produkt-Art: Wippschalter
Typ: 01835.3602-00
Hersteller-Nr.: 1835.3602
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1835.3602, 01835.3602-00, 907-6804
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 10,14*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,15*
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 13,39*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 8,05*
€ 18,31*
Lager 1039
85
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.