Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 36144640 36144640 Einbauleuchte Halogen GU10 50W Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182230
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A092502
EAN/GTIN:
     4250047796688
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 36144640 36144640 Einbauleuchte Halogen GU10 50W Titan

Hochvolt-Einbaustrahler GU10, titan. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Hochvoltbügel zur normgerechten Zugentlastung. Fassung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige,

Kategorie: Einbauleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: GU10
Leuchtmittel-Typ: Halogen
Leistung je Leuchtmittel: 50 W
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 125 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Titan
Material: Aluminium
Leistung (Details): 50 W
Produkt-Art: Einbauleuchte
Länge (Tiefe): 82 mm
Breite: 82 mm
Leuchtmittel enthalten: Nein
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 36144640
EAN: 4250047796688
Hersteller: Brumberg
Modell: 36144640
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Betriebsgerät: nicht erforderlich
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja
Geeignet für Anbaumontage: nein
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Geeignet für Klemmmontage: nein
Leuchtmittel: sonstige
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: nein
Mit Leuchtmittel: nein
Spannungsart: AC

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,44*
€ 26,44*
€ 5,46*
ab € 23,21*
€ 32,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,23*
€ 32,23*
€ 8,50*
ab € 23,69*
€ 32,65*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 51,97*
€ 68,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0063.25
ab € 9,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
0065.25
ab € 10,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A059852
ab € 19,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143640
ab € 21,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A093292
ab € 58,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A099212
ab € 58,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A091942
ab € 61,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A094592
ab € 61,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A052142
ab € 60,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A090882
ab € 59,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A013362
ab € 62,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A090022
ab € 58,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A095362
ab € 58,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014622
ab € 62,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6564
ab € 14,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.