Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 53005000 53005000 Verbinder Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182684
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53005000
EAN/GTIN:
     4251433911692
Suchbegriffe:
4251433911692
Brumberg
53005000
Brumberg 53005000 53005000 Verbinder Aluminium

Verbindungsstück 180°, aluminium, Material: Aluminium,

Energieeffizienzklasse: n.rel.
Herstellerfarbe: Aluminium
Höhe: 4 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Breite: 18 mm
Kategorie: Verbinder
Material: Aluminium
Produkt-Art: Verbinder
Hersteller-Nr.: 53005000
EAN: 4251433911692
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausführung: Verbinder gerade

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,25*
€ 2,25*
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,88*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.