Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 23247 Kabeltrommel-Set 40.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182933
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     23247
EAN/GTIN:
     4011160232473
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Dachdecker-Kabeltrommel
Dachdeckertrommel
AS Schwabe 23247 Kabeltrommel-Set 40.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Xperts Geräte-Kabeltrommel mit schwerer Gummischlauch-Leitung verfügt über eine Vollgummi-3-fach-Kupplung für Schutzkontaktstecker mit drehbaren Sicherheitsklappdeckeln
1,5 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff mit stabilem X-Doppelrohrgestell
Ergonomischer, rutschfester Haltegriff
Patentierte Leitungsführung für leichtes Ab- und Aufwickeln
RN-Leitungen mit Kautschuk-Isolierhülle sind mit Neoprenkautschuk ummantelt
Ölbeständig und für den Einsatz im Außenbereich und in landwirtschaftlichen Betrieben
Für den dauerhaften Einsatz im Outdoor-Bereich & in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet
Auf Baustellen zugelassen

Die Xperts Geräte-Kabeltrommel mit 40m Kabellänge von as - Schwabe überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie überzeugt durch ihren Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff mit stabilem X-Doppelrohrgestell, dem ergonomisch geformten, rutschfesten 2-Komponentengriff und der patentierten Kabelführung.
Die IP44 Kabeltrommel verfügt über einen Thermoschutz-Schalter. Die flexible, mechanisch belastbare Leitung ist ölbeständig, flammwidrig und für Temperaturbereiche von -25°C bis +60°C geeignet. Kann in Nutzwasser, trockenen und feuchten Räumen verwendet werden. Ideal für den Einsatz im Outdoor-Bereich und in landwirtschaftlichen Betrieben. Auf Baustellen zugelassen.

Robustes, hochbruchfestes Trommelgehäuse
Stabiles und stoßdämpfendes X-Doppelrohrgestell
Ergonomisch geformter, rutschfester 2-Komponentengriff
RN-Leitung besitzt eine Kautschuk-Isolierhülle und ist mit schwarzem Neopren-Kautschuk ummantelt.
Ölbeständig und für den Einsatz im Außenbereich und in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet

Kategorie: Kabeltrommel-Set
Kabellänge: 40.00 m
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Eingänge: 16 A
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Steckdose
Steckdosen: 3
Kabelfarbe: Schwarz
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 2,5 mm²
Einsatzort: Außenbereich + Innenbereich
Material: Neopren + Kautschuk
Kabel-Besonderheiten: Kältebeständig + Harmonisiert + Ölbeständig + UV-Beständig
Herstellerfarbe: Schwarz
Nenn-Eingangsspannung: 230 V
Nennstrom (Details): 16 A
Anschlussleistung: 230V, 16A, max. 3500 W.
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 3x 1000W / 3x 3500 W
Trommel-Ø: 320 mm
Ausführung: 2,5 mm²
Gewicht: 11.00 kg
Schutzart: IP44
Normen: EN 61242
Farbe: schwarz
Ausgänge: Vollgummi-3-fach-Kupplung für Schutzkontaktstecker
Produkt-Art: Kabeltrommel-Set
Hersteller-Nr.: 23247
EAN: 4011160232473

Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, 4011160232473, AS Schwabe, 23247, Xperts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 179,88*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 156,52*
€ 192,47*
Lager 1039
26
Frei Haus
ab € 334,83*
€ 400,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,26*
€ 476,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,12*
€ 432,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.