Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schego 542 Aquarium-Heizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schego
Schego
Artikel-Nr.:
     1039H-940910183339
Hersteller:
     SCHEGO
Herst.-Nr.:
     A111101
EAN/GTIN:
     4005256005423
Suchbegriffe:
Aquarium-Heizer
Aquariumheizung
aquarium-heizer schego
aquarium heizer
Schego 542 Aquarium-Heizer

Der Titan-Heizstab von Schego ist die optimale Ergänzung zum Regler TRD, Best.-Nr. 1244448. Gefertigt aus hochwertigem Titanrohr, daher unzerbrechlich und seewasserfest.

Kategorie: Aquarium-Heizer
Betriebsspannung: 230 V
Leistung (P2): 100 W
Höhe: 250 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25 mm
Produkt-Art: Aquarium-Heizer
Hersteller-Nr.: 542
EAN: 4005256005423
Kabellänge: 1,5 m

Weitere Suchbegriffe: 4005256005423, Schego, 542
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 64,05*
€ 4,00*
ab € 35,24*
€ 64,05*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 68,00*
€ 88,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.