Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RJ45C5 R1U 1.7N4G/Y RL 2626090000 Buchse Polzahl 8 Schwarz 240St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910183504
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A112712
EAN/GTIN:
     4050118630183
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder
Weidmüller RJ45C5 R1U 1.7N4G/Y RL 2626090000 Buchse Polzahl 8 Schwarz 240St.

Typ: RJ45C5 R1U 1.7N4G/Y RL
Bauform: Buchse
Kontaktmaterial: Phosphorbronze vergoldet
Min. Temperatur: -40 °C
Stecker-Norm: RJ45
Länge (Tiefe): 15.7 mm
Kategorie: RJ45-Steckverbinder
Polzahl: 8
Höhe: 13.1 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Gewicht: 8.5 g
Farbe: schwarz
Breite: 16.4 mm
Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1
Anschluss: THT + THR + Löten
Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder
Inhalt: 240 St.
Max. Temperatur: +85 °C
Hersteller-Nr.: 2626090000
EAN: 4050118630183
Höhe niedrigstbauend: 16.5 mm
Lagertemperatur: -40 °C - +85 °C
Nennspannung: 125 V
Nennstrom: 1.5 A
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt: 1000 V/DC, 1000 V/AC
Abgangswinkel: 90°
LED: Ja
Montage auf der Leiterplatte: THT/THR-Lötanschluss
Raster: 1.02 mm
Riegel-Option: oben
Schirmoberfäche: vernickelt
Schirmung: Ja
Schutzart: IP20
Steckzyklen: 750
Isolierstoff: PA 9T
Brennbarkeitsklasse: V-0
Lötstiftlänge: 1.7 mm
Farbe LED links: grün
Farbe LED rechts: gelb

Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 8 pol, 4050118630183, Weidmüller, 2626090000, RJ45C5 R1U 1.7N4G/Y RL, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 419,964*
€ 485,9448*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 422,4456*
€ 492,5856*
50 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 438,91*
€ 511,97*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 690,71*
€ 780,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 780,50*
€ 928,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 771,43*
€ 918,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 730,98*
€ 869,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 714,46*
€ 850,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 690,71*
€ 821,94
pro Paket
1 Paket enthält 240 Stück (ab € 2,87796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.