Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1957580000 FP Box Verbindungselement flexibel: - starr: - 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910184832
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1957580000
EAN/GTIN:
     4032248636655
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
kleinverteiler ip65
Weidmüller 1957580000 FP Box Verbindungselement flexibel: - starr: - 1 St. Schwarz

Nennstrom: 41 A
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1957580000
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 181 mm
Breite: 104 mm
Kategorie: Verbindungselement
Nennspannung: 600 V
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Abisolierlänge: 14 mm
AWG: 14-Oct
Produkt-Art: Verbindungselement
Hersteller-Nr.: 1957580000
EAN: 4032248636655
Höhe: 67 mm
Anschluss 2: Stecker PTDS4, Stecker PTS4
Kodierbar: Ja, kodiert auf PE
Schutzart: IP65
Silikone: Nein
Halogene: Nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: 5VA
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
Klingenmaß, Push-In Anschluss: 0,6 x 3,5 mm
Bemessungsspannung: 800 V
Bemessungsquerschnitt: 6 mm²

Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, 4032248636655, Weidmüller, 1957580000, FP Box, europaklemme, europa klemme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,02*
€ 48,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,24*
€ 48,12*
€ 3,90*
ab € 38,41*
€ 49,44*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,71*
€ 50,16*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 83,52*
€ 103,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204190000
ab € 39,33*
Zubehör
Weidmüller
4323220000
ab € 2,29*
Zubehör
Weidmüller
4324010000
ab € 2,371*
Zubehör
Weidmüller
4329610000
ab € 2,20*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.