Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1522100021 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert 2.10m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910185908
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A139122
EAN/GTIN:
     4050118664096
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Weidmüller 1522100021 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert 2.10m 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert
Anschlussseite A: RJ45
Anschlussseite B: RJ45
Kabellänge: 2.10 m
Mantelmaterial: PVC
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.36 mm²
Herstellerfarbe: Grün
Kabelfarbe: Grün
Schutzart: IP20
Besonderheiten: flammwidrig
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert
Farbe: grün
Herst.-Teilenr.: 1522100021
Inhalt: 1 St.
Typ: IE-C5DS4VG0021A60A60-E
Temperaturbereich: -40 - +70 °C
Hersteller-Nr.: 1522100021
EAN: 4050118664096
Isolationswiderstand: 500.000 ?
Isolation: PE
Anzahl der Adern: 4
Isolationsdurchmesser: 1.5 mm
Lagertemperatur: -40 °C - +70 °C
Verlegetemperatur: -20 °C - +60 °C
Testspannung Ader-Ader-Schirm: 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Charakteristische Impedanz: 100 ± 15 ? bei 1-100 MHz
Schleifenwiderstand: 120 ?/km
Transferimpedanz: 20 m?/m bei 10 MHz
Signallaufzeit: 5.3 ns/m
Leitermaterial: mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen: 7
Anordnung Adern: Sternvierer
Farbsequenz Adern - Adernpaare: weiß, gelb, blau, orange
Durchmesser Innenmantel: 3.9 mm
Schirmung: SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht: 0.13 mm
Manteldurchmesser: 6.3 mm - 6.7 mm
Stärke Mantelmaterial: 0.9 mm
Biegeradius, min., einmalig: 3.5 *Durchmesser
Biegeradius min, wiederholt: 7.5 *Durchmesser

Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patchkabel sf/utp grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, 4050118664096, Weidmüller, 1522100021, IE-C5DS4VG0021A60A60-E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 24,32*
€ 30,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,79*
€ 30,85*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,23*
€ 31,37*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 60,44*
€ 72,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.