Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HER HX-12 Bluetooth® In Ear Headset In Ear Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HER
HER
Artikel-Nr.:
     1039H-940910188371
Hersteller:
     HER
Herst.-Nr.:
     41-10002
EAN/GTIN:
     4260416830776
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
HER HX-12 Bluetooth® In Ear Headset In Ear Beige

Bluetooth®-Version 5.0
Gesprächszeit: 4 Std.
Kurze Ladedauer ca. 1,5 (earphones), 2 Std. (Ladebox)
Reichweite: max. 10 m
Inkl. 3 Paar Ohrpolster (verschiedene Größen)

Dezentes, leichtes, minimalistisches und portables Multi-Talent
Für alle Gelegenheiten sind deine kabellosen hër in-ears die ideale Begleitung. Unterwegs, beim Sport oder zuhause werden sie dich zuverlässig mit ihrem feinen, klaren Sound und der ausgewogenen Akustik begeistern. Egal wie du dich fühlst, deine hër in-ears passen sich durch ihren dezenten nude Farbton deinem Stil ideal an. Das im Lieferumfang enthaltene Case schützt deine hër in-ears und ist gleichzeitig mobile Ladestation.
hër in-earphones
Die Entwicklung der Kopfhörer erfolgte durch einen der etabliertesten Produzenten und Wholesaler Europas in dem Bereich Tontechnik. So wurde für das Audiodesign auf jedes Detail geachtet, um ein optimales Klangerlebnis für deine hër in-ears zu erzielen. Denn hër in-earphones sind weitaus mehr als ein stylisches Accessoire – setze sie in die Ohren und erlebe hochwertigen klaren Sound mit einer zuverlässigen Verbindung.
Kabellose Freiheit
Dank neuester Bluetooth Technologie bieten deine hër in-ears volle Bewegungsfreiheit – unabhängig davon, ob sich dein Smartphone in deiner Hand, deiner Tasche, in einer Halterung an deinem Arm oder auf der Ablage eines Fitnessgeräts befindet.
Einfache Einrichtung
Die Bluetooth-Einrichtung ist mit einem Fingertippen erledigt. Deine hër in-ears funktionieren mit allen Bluetooth-fähigen Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet, MP3-Player, PC, iPad, iPod, iPhone, MacBook, iMac usw. – einfach koppeln und loshören.
Minimalistisches Design
Die hër in-ears sind in elegantem Nudefarbton designt und passen sich so dezent deinen Ohren an. Die mitgelieferte Ladebox liegt gut in der Hand, passt in jede Handtasche und verfügt über einen Drehmechanismus, sodass deine hër in-ears beim Transport und Laden jederzeit perfekt geschützt sind.
Tragekomfort
Die hër in-ears bieten höchsten Tragekomfort und sicheren Halt. Stundenlanges Workout, die Bahnfahrt oder ein Tag zu Hause lassen sich mit passender Musik untermalen, ohne dass du die hër in-ears dabei spürst. Mit den mitgelieferten Earbud-Paaren in drei verschiedenen Größen (S, M, L), findest du leicht die bequeme und für dich passende Größe.
Telefonieren
Ein eingebautes Mikrofon sorgt dafür, dass du kurzerhand Anrufe mit dem Kopfhörer entgegennehmen oder Siri verwenden kannst. Über den Multifunktionsknopf lassen sich die Anrufe annehmen, ablehnen und pausieren, sodass sowohl beim Musik hören als auch beim Telefonieren kein Griff zum Smartphone mehr notwendig ist.
Die ideale Begleiterin
Die mitgelieferte Ladebox sorgt zeitgleich für Schutz und frische Energie. Während des Transports in deinem Schutz-Case lassen sich die hër in-ears bequem bis zu dreimal neu aufladen.

Bluetooth-Version: 5.0
Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SBC, MP3, AAC
Gesprächszeit: 4 Std.
Wiedergabezeit: 3 Std.
Standby-Zeit: 80 Std.
Ladedauer: ca. 1,5 Std (earphones), 2 Std. (Ladebox)
Reichweite: max. 10m
Impedanz: 16 Ohm (earphones), 300 Ohm (Mikrofon)
Frequenz: 20 – 10.000 Hz (earphones), 10 – 10.000 Hz (Mikrofon)
Empfindlichkeit: 97 dB ± 2 dB (earphones), 42 dB ± 3 dB (Mikrofon)
WBCV: ? 75 mV
Sendefrequenz: 2,4 – 2,48 Ghz
Abgestrahlte maximale Sendeleistung: 0,30 mW E.I.R.P
Batterietyp: 3,7 V / Li-Ion (earphones), 3,7 V / Li-Po (Ladebox)
Stromaufnahme: 5 V — 300 mA (Ladebox)

Frequenzbereich: 20 - 10000 Hz
Kategorie: In Ear Headset
Impedanz: 16 ?
Trageart: In Ear
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: Bluetooth®
Schalldruck: 97 dB
Funkfrequenz: 2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (enthalten)
Herstellerfarbe: Beige
Produkt-Art: In Ear Headset
Anwendungsbereich: Entertainment
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: 41-10002
EAN: 4260416830776

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.