Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1231230050 M12 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5, CAT 5e SF/UTP 5.00m Grün Flammwidrig, Ölbeständig, UV-Beständig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910188392
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A172462
EAN/GTIN:
     4050118019551
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Industrial Ethernet Kabel
industrial ethernet kabel 5m
Weidmüller 1231230050 M12 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5, CAT 5e SF/UTP 5.00m Grün Flammwidrig, Ölbeständig, UV-Beständig 1St.

Spezifikation: CAT 5 + CAT 5e
Schirmung: SF/UTP
Anschluss-Typ: M12
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: M12-Buchse
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: M12-Stecker
Kabellänge: 5.00 m
Herstellerfarbe: Grün
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig
AWG: 22/7
Kabel-Anwendung: Netzwerk
Ausführung: Anschlusskabel
Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer
Halogenfrei: Ja
Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel
Hersteller-Nr.: 1231230050
EAN: 4050118019551
Nettogewicht: 342 g
Isolationsdurchmesser: 1.5 mm
Betriebstemperatur: -40 °C - +70 °C
Lagertemperatur: -50 °C - +70 °C
Verlegetemperatur: -20 °C - +60 °C
Isolationswiderstand: 500.000 ?
Betriebsspannung (UL Rating): 600 V undefined
Testspannung Ader-Ader-Schirm: 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Charakteristische Impedanz: 100 ± 15 ? bei 1-100 MHz
Schleifenwiderstand: 120 ?/km
Abweichung: 40 ns/100m
Widerstandsdifferenz: 3 %
Transferimpedanz: 20 m?/m bei 10 MHz
Signallaufzeit: 5.3 ns/m
Geschwindigkeit: 180 m/min
Litzen: 7
Stärke Aderisolation: 0.38 mm
Anordnung Adern: Sternvierer
Farbsequenz Adern - Adernpaare: weiß, gelb, blau, orange
Füller: Als zentrales Element
Gesamtschirm: Aluminiumfolie, Schirmfgeflecht aus Kupferdrähten
Stärke Schirmgeflecht: 0.13 mm
Überdeckung Schirmgeflecht: 85 %
Werkstoff Mantel: PUR
Manteldurchmesser, min.: 6.3 mm
Manteldurchmesser, max.: 6.7 mm
Stärke Mantelmaterial: 0.9 mm
Biegeradius, min., einmalig: 5 *Durchmesser
Biegeradius min, wiederholt: 7.5 *Durchmesser
Ziehkraft: < 150 N
Beschleunigung: 4 m/s²
Silikonfrei: Ja
Kapazität bei 1 kHz: 52 nF/km
Isolation: PE
Anzahl der Adern: 4
Durchmesser Innenmantel: 3.9 mm
Biegezyklen: 3 Mio

Weitere Suchbegriffe: industrial ethernet kabel, 4050118019551, Weidmüller, 1231230050, IE-C5DD4UG0050MSSMCA-E, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 49,90*
€ 65,74*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,14*
€ 66,79*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,82*
€ 67,78*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 143,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.