Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ACT20X-2HTI-2SAO-P 2456190000 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910188766
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2456190000
EAN/GTIN:
     4050118471588
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer weidmüller
temperaturmessumformer
Weidmüller ACT20X-2HTI-2SAO-P 2456190000 1St.

Breite: 22.5 mm
Eingangssignal (Strom): 0 bis 20 mA. 4 bis 20mA
Konfiguration: Software
Anschluss: Push-In-Klemme
Inhalt: 1 St.
Betriebsspannungsbereich: 19.2 - 31.2 V/DC
Höhe: 127.3 mm
Produkt-Art: Messumformer
Querschnitt starr (max.): 2.5 mm²
Ausgangssignal (Strom): 0 bis 23 mA. Konfigurierbar
Typ: ACT20X-2HTI-2SAO-P
Kategorie: Messumformer
Versorgungsspannung U(B): 19,2…31,2 V DC
Querschnitt flexibel (min.): 0.2 mm²
Betriebsspannung max.: 31.2 V/DC
Betriebsspannung min.: 19.2 V/DC
Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm²
Querschnitt starr (min.): 0.2 mm²
Hersteller-Nr.: 2456190000
EAN: 4050118471588
Tiefe: 114,6 mm
Betriebstemperatur: -20 °C...60 °C
Isolationsspannung: 2,6 kV (Eingang / Ausgang)
Leistungsaufnahme: ? 1,4 W
Schutzart: IP20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: 14

Weitere Suchbegriffe: 4050118471588, Weidmüller, 2456190000, ACT20X-2HTI-2SAO-P, steuerungstechnik, regelungstechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,87*
€ 380,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 328,98*
€ 385,99*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 332,07*
€ 390,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,63*
€ 400,13*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 612,04*
€ 698,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,35*
€ 831,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,09*
€ 818,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,73*
€ 786,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,57*
€ 764,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,04*
€ 728,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.