Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1044470027 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 2.70m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910189904
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A194692
EAN/GTIN:
     4050118610352
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Industrial Ethernet Kabel
Sensorsteckverbinder
Weidmüller 1044470027 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 2.70m Polzahl: 4 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert
Bauform: Stecker, gerade
Anschlussseite A: M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B: RJ45
Polzahl: 4
Kabellänge: 2.70 m
Mantelmaterial: PUR
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.36 mm²
Herstellerfarbe: Grün
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Kabelfarbe: Grün
Kodierung: D
Schutzart: IP20 + IP67
Besonderheiten: Halogenfrei + flammwidrig + UV beständig + ölbeständig + silikonfrei
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1044470027
Temperaturbereich: -40 - +70 °C
Typ: IE-C5DD4UG0027MCSA20-E
Farbe: grün
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert
Hersteller-Nr.: 1044470027
EAN: 4050118610352
Isolationswiderstand: 500.000 ?
Isolation: PE
Beschleunigung: 4 m/s²
Geschwindigkeit: 180 m/min
Biegezyklen: 3 Mio
Anzahl der Adern: 4
Isolationsdurchmesser: 1.5 mm
Lagertemperatur: -50 °C - +70 °C
Verlegetemperatur: -20 °C - +60 °C
Testspannung Ader-Ader-Schirm: 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Charakteristische Impedanz: 100 ± 15 ? bei 1-100 MHz
Schleifenwiderstand: 120 ?/km
Abweichung: 40 ns/100m
Widerstandsdifferenz: 3 %
Transferimpedanz: 20 m?/m bei 10 MHz
Kapazität bei 1 kHz: 52 nF/km
Signallaufzeit: 5.3 ns/m
Leitermaterial: mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen: 7
Stärke Aderisolation: 0.38 mm
Anordnung Adern: Sternvierer
Farbsequenz Adern - Adernpaare: weiß, gelb, blau, orange
Durchmesser Innenmantel: 3.9 mm
Schirmung: SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht: 0.13 mm
Manteldurchmesser: 6.3 mm - 6.7 mm
Stärke Mantelmaterial: 0.9 mm
Biegeradius, min., einmalig: 5 *Durchmesser
Biegeradius min, wiederholt: 7.5 *Durchmesser
Ziehkraft: < 150 N

Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, industrial ethernet kabel, sensorsteckverbinder m12, 4050118610352, Weidmüller, 1044470027, IE-C5DD4UG0027MCSA20-E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 45,68*
€ 60,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,64*
€ 61,62*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,37*
€ 62,63*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,28*
€ 129,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.