Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1025950013 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 1.30m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190232
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A198082
EAN/GTIN:
     4050118623932
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Industrial Ethernet Kabel
Sensorsteckverbinder
Weidmüller 1025950013 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 1.30m Polzahl: 4 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert
Bauform: Stecker, gerade
Anschlussseite A: M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B: M12-Stecker, gerade
Polzahl: 4
Kabellänge: 1.30 m
Mantelmaterial: PUR
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.36 mm²
Herstellerfarbe: Grün
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Kabelfarbe: Grün
Kodierung: D
Schutzart: IP67
Besonderheiten: Halogenfrei + flammwidrig + UV beständig + ölbeständig + silikonfrei
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Herst.-Teilenr.: 1025950013
Temperaturbereich: -40 - +70 °C
Typ: IE-C5DD4UG0013MCSMCS-E
Farbe: grün
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1025950013
EAN: 4050118623932
Isolationswiderstand: 500.000 ?
Isolation: PE
Beschleunigung: 4 m/s²
Geschwindigkeit: 180 m/min
Biegezyklen: 3 Mio
Anzahl der Adern: 4
Isolationsdurchmesser: 1.5 mm
Lagertemperatur: -50 °C - +70 °C
Verlegetemperatur: -20 °C - +60 °C
Testspannung Ader-Ader-Schirm: 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Charakteristische Impedanz: 100 ± 15 ? bei 1-100 MHz
Schleifenwiderstand: 120 ?/km
Abweichung: 40 ns/100m
Widerstandsdifferenz: 3 %
Transferimpedanz: 20 m?/m bei 10 MHz
Kapazität bei 1 kHz: 52 nF/km
Signallaufzeit: 5.3 ns/m
Leitermaterial: mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen: 7
Stärke Aderisolation: 0.38 mm
Anordnung Adern: Sternvierer
Farbsequenz Adern - Adernpaare: weiß, gelb, blau, orange
Durchmesser Innenmantel: 3.9 mm
Schirmung: SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht: 0.13 mm
Manteldurchmesser: 6.3 mm - 6.7 mm
Stärke Mantelmaterial: 0.9 mm
Biegeradius, min., einmalig: 5 *Durchmesser
Biegeradius min, wiederholt: 7.5 *Durchmesser
Ziehkraft: < 150 N

Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, industrial ethernet kabel, sensorsteckverbinder m12, 4050118623932, Weidmüller, 1025950013, IE-C5DD4UG0013MCSMCS-E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,64*
€ 49,28*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,14*
€ 50,16*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,99*
€ 50,94*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,56*
€ 117,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.