Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Hemis LED/25,5W-3000K D400,H33 312186.002 LED-Deckenleuchte 25W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB
RZB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190933
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312186.002
EAN/GTIN:
     4051859223764
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
RZB Hemis LED/25,5W-3000K D400,H33 312186.002 LED-Deckenleuchte 25W Weiß

Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik
Kompaktes schlankes Design, Gesamthöhe weniger als 33 mm

Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik · Kompaktes schlankes Design, Gesamthöhe weniger als 33 mm · Einfache Inbetriebnahme via Plug & Play Steckverbindung · Großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen · Dichtungsband auf der Leuchtenrückseite verbindet sich lückenlos mit dem Untergrund · Dank UGR 22 ideal geeignet für Flure, Treppenhäuser, Läden, Schulen, Besprechungsräume, Pausenräume · Bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen Bestückungen · Effizienz bis zu 125 lm/W · LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10) · Farbwiedergabe Ra80 · Halterung Metall pulverbeschichtet · Mit Bajonettbefestigung · Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) · Diffusor mit Linsenoptik · Gehäuse und Diffusor verschraubt

Kategorie: LED-Deckenleuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Leuchtfarbe: Weiß
Lichtstrom Gesamt: 2600 lm
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Farbe: weiß
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 400 mm
Produkt-Art: LED-Deckenleuchte
Leistung (Details): 25 W
Leuchtmittel enthalten: Ja
Höhe: 33 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 312186.002
EAN: 4051859223764
Hersteller: RZB
Modell: 312186.002 (Hemis LED/25,5W-3000K D400,H33)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Deckenleuchte Hemis LED/25,5W-3000K D400,H33

Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte rzb, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 4051859223764, RZB, 312186.002, Hemis LED/25, 5W-3000K D400, H33
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,34*
€ 124,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,53*
€ 124,65*
Frei Haus
ab € 106,49*
€ 129,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,62*
€ 129,68*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 250,25*
€ 291,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,41*
€ 325,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.