Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Hemis LED/25,2W-3000K 400x400x3 312189.002 LED-Deckenleuchte 25W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB
RZB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190996
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312189.002
EAN/GTIN:
     4051859223825
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
RZB Hemis LED/25,2W-3000K 400x400x3 312189.002 LED-Deckenleuchte 25W Weiß

Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik
Kompaktes schlankes Design, Gesamthöhe weniger als 33 mm

Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik · Kompaktes schlankes Design, Gesamthöhe weniger als 33 mm · Einfache Inbetriebnahme via Plug & Play Steckverbindung · Großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen · Dichtungsband auf der Leuchtenrückseite verbindet sich lückenlos mit dem Untergrund · Dank UGR22 ideal geeignet für Flure, Treppenhäuser, Läden, Schulen, Besprechungsräume, Pausenräume · Bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellenBestückungen · Effizienz bis zu 125 lm/W · LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10) · Farbwiedergabe Ra80 · Halterung Metall pulverbeschichtet · Mit Bajonettbefestigung · Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat) · Diffusor mit Linsenoptik · Gehäuse und Diffusor verschraubt

Kategorie: LED-Deckenleuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Leuchtfarbe: Weiß
Lichtstrom Gesamt: 2700 lm
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 400 mm
Breite: 400 mm
Produkt-Art: LED-Deckenleuchte
Leistung (Details): 25 W
Leuchtmittel enthalten: Ja
Höhe: 33 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 312189.002
EAN: 4051859223825
Hersteller: RZB
Modell: 312189.002 (Hemis LED/25,2W-3000K 400x400x3)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Deckenleuchte Hemis LED/25,2W-3000K 400x400x3

Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte rzb, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 4051859223825, RZB, 312189.002, Hemis LED/25, 2W-3000K 400x400x3, Deckenspot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 174,98*
€ 218,27*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 266,57*
€ 326,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,58*
€ 383,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.