Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HB 501 25W 3000K+4000K+5700K D400 H48 221176.002.2 LED-Wandleuchte Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB
RZB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191017
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     221176.002.2
EAN/GTIN:
     4051859426912
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
RZB HB 501 25W 3000K+4000K+5700K D400 H48 221176.002.2 LED-Wandleuchte Warmweiß

Home 501
24 W

Home 501 · 24 W · 2600 lm ·, 830, 840, 857 · weiß · on/off Decken- und Wandleuchten · D 400 H 63 · Kunststoff (PC) opal

Kategorie: LED-Wandleuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Leuchtfarbe: Warmweiß
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Raum: Wohn-/Esszimmer + Küche + Schlafzimmer
Produkt-Art: LED-Wandleuchte
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 221176.002.2
EAN: 4051859426912
Hersteller: RZB
Modell: 221176.002.2 (HB 501 25W 3000K+4000K+5700K D400 H48)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

HB 501 25W 3000K+4000K+5700K D400 H48

Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte rzb, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 4051859426912, RZB, 221176.002.2, HB 501 25W 3000K+4000K+5700K D400 H48, Deckenspot, Deckenlicht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,91*
€ 94,82*
€ 5,95*
ab € 76,01*
€ 94,95*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 77,71*
€ 97,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,80*
€ 97,23*
Lager 1039
36
Frei Haus
ab € 180,75*
€ 215,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
221175.002.2
ab € 47,35*
Ähnlich
MEGAMAN
77122
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.