Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 18/35,5W-4000K 1369x61x50 PC 451218.009 LED-Wandleuchte Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB
RZB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191022
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     451218.009
EAN/GTIN:
     4051859396796
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
RZB 18/35,5W-4000K 1369x61x50 PC 451218.009 LED-Wandleuchte Warmweiß

Seitenteile Kunststoff (Polyamid) grau
Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal

Seitenteile Kunststoff (Polyamid) grau · Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal · Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil · Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten · Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten · Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten · Mit innenliegendem Schaltelement einstellbar auf L und auf H für: Leuchtenlichtstrom auf L: 2350 lm (18, 8W) Leuchtenlichtstrom auf H: 4300 lm (36, 6W) Das Schaltelement ist werksseitig auf Stellung H eingestellt

Kategorie: LED-Wandleuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Leuchtfarbe: Warmweiß
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Raum: Wohn-/Esszimmer + Küche + Schlafzimmer
Produkt-Art: LED-Wandleuchte
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 451218.009
EAN: 4051859396796
Hersteller: RZB
Modell: 451218.009 (18/35,5W-4000K 1369x61x50 PC)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

18/35,5W-4000K 1369x61x50 PC

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 48,53*
€ 63,06*
1 Tag
56
€ 5,90*
ab € 48,57*
€ 63,18*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,48*
€ 67,01*
2 Tage
494
€ 4,95*
ab € 52,32*
€ 67,49*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 117,11*
€ 141,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfred Pracht Lichttechnik
5231005B
ab € 30,42*
Ähnlich
Opple
531000012600
ab € 30,04*
Ähnlich
Alfred Pracht Lichttechnik
5231004B
ab € 26,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.