Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 187456PFIM-40/4/003-G/F FI-Schutzschalter für Mischfrequenzen G/F 4polig 40A 0.03A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191047
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     A214092
EAN/GTIN:
     4015081825141
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton 187456PFIM-40/4/003-G/F FI-Schutzschalter für Mischfrequenzen G/F 4polig 40A 0.03A 230V

· Typ AC, A und F
· Ausgelöstanzeige
· Für Fehler- und Zusatzschutz
· Echte Kontaktstellungsanzeige
· Ausführung G für hohe Störsicherheit
· Automatische Wiedereinschaltung möglich
· Ausführung S für Selektivität zu nachfolgenden FIs
· Komplettes Typenspektrum kompakter Fehlerstromschutzschalter für Wohn- und Zweckbau
· Erhöhter Schutz in Anwendungen mit 1phasigen Frequenzumrichtern durch das Erkennen von Mischfrequenzen
· Höhere Fehlauslösungsfestigkeit dank verzögerter Auslösung und erhöter Stoßstromfestigkeit >3 kA
· Höhere Belastbarkeit mit glatten Gleichfehlersträmen bis 10 mA

Polzahl: 4
Farbe: weiß
Produkt-Art: FI-Schutzschalter
Breite: 35 mm
Ausführung: für Mischfrequenzen
Nennstrom: 40 A
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 230 V
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A
Kategorie: FI-Schutzschalter
Herstellerfarbe: Weiß
Länge (Tiefe): 70.50 mm
Auslöse-Charakteristik: G/F
Hersteller-Nr.: 187456
EAN: 4015081825141
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1.5 - 35 mm²

Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, eaton 4poliger fehlerstrom-schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, 4015081825141, Eaton, 187456, PFIM-40/4/003-G/F, fgfd
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 81,19*
€ 99,98*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 83,79*
€ 99,99*
€ 5,46*
ab € 88,52*
€ 104,64*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,24*
€ 104,95*
Lager 1039
46
Frei Haus
ab € 199,49*
€ 229,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.