Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 10120039 D-SUB Stiftleiste 90° Polzahl (num): 25 Print gewinkelt 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191052
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120039
EAN/GTIN:
     4011376711755
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 25pol
3er Pack BKL Electronic 10120039 D-SUB Stiftleiste 90° Polzahl (num): 25 Print gewinkelt 1St./Pack

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Besonderheiten: mit Befestigungsflansch
Anschluss: Print gewinkelt
Polzahl: 25
Bauform: Stecker, Einbau horizontal
Anschlusswinkel: 90 °
Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Herst.-Teilenr.: 10120039
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anzahl Reihen: 2
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Typ: 10120039
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 10120039
EAN: 4011376711755

Weitere Suchbegriffe: 4011376711755, BKL Electronic, 10120039, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,51*
1 Tag
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,52*
Lager 1039
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,41*
€ 28,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,80334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.