Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Toledo Flat LED/5W-3000K 110 901485.002 LED-Einbaupanel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB
RZB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191089
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901485.002
EAN/GTIN:
     4051859087069
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
RZB Toledo Flat LED/5W-3000K 110 901485.002 LED-Einbaupanel Weiß

Superflaches LED Einbau-Downlight
Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA

Superflaches LED Einbau-Downlight · Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA · Sehr geringe Einbautiefe · LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10) · Farbwiedergabe Ra80 · Farbtoleranz: 4-fach MacAdam (4 SDCM) · Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K · Ausführungen mit smart+free Bluetooth Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar · Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau · Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial (gilt nicht für Durchmesser D 495 mm) · Separate Konverterbox über Steckverbindung · DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung · Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen · Nachträglich montierbare Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert · Einsatzgebiete: Flur, Nebenräume,Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich · Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet · Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) · Abdeckung Kunststoff opal matt · Deckenbefestigung mit Federsystem · Einbautiefe abhängig von Deckenstärke · Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung · Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm · Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten

Kategorie: LED-Einbaupanel
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K
Leuchtfarbe: Weiß
Lichtstrom Gesamt: 370 lm
Schutzklasse: II
Schutzart: IP40
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 110 mm
Breite: 110 mm
Produkt-Art: LED-Einbaupanel
Leuchtmittel enthalten: Ja
Höhe: 3 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 901485.002
EAN: 4051859087069
Hersteller: RZB
Modell: 901485.002 (Toledo Flat LED/5W-3000K 110)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Einbaudownlight Toledo Flat LED/5W-3000K 110

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,22*
€ 30,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 30,64*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,54*
€ 30,87*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,72*
€ 31,16*
Lager 1039
71
€ 6,99*
ab € 50,07*
€ 65,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.