Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Toledo Flat LED/18W-4000K 22 901487.002.1 LED-Einbaupanel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB
RZB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191094
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901487.002.1
EAN/GTIN:
     4051859087113
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
RZB Toledo Flat LED/18W-4000K 22 901487.002.1 LED-Einbaupanel Weiß

Superflaches LED Einbau-Downlight
Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA

Superflaches LED Einbau-Downlight · Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA · Sehr geringe Einbautiefe · LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10) · Farbwiedergabe Ra80 · Farbtoleranz: 4-fach MacAdam (4 SDCM) · Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K · Ausführungen mit smart+free Bluetooth Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar · Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau · Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial (gilt nicht für Durchmesser D 495 mm) · Separate Konverterbox über Steckverbindung · DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung · Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen · Nachträglich montierbare Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert · Einsatzgebiete: Flur, Nebenräume, Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich · Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet · Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) · Abdeckung Kunststoff opal matt · Deckenbefestigung mit Federsystem · Einbautiefe abhängig von Deckenstärke · Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung · Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm · Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten

Kategorie: LED-Einbaupanel
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Weiß
Lichtstrom Gesamt: 1650 lm
Schutzklasse: II
Schutzart: IP40
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 225 mm
Breite: 225 mm
Produkt-Art: LED-Einbaupanel
Leuchtmittel enthalten: Ja
Höhe: 3 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 901487.002.1
EAN: 4051859087113
Hersteller: RZB
Modell: 901487.002.1 (Toledo Flat LED/18W-4000K 22)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Einbaudownlight Toledo Flat LED/18W-4000K 22

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,33*
€ 50,69*
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 38,27*
€ 50,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,55*
€ 52,13*
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 52,20*
Lager 1039
75
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 114,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982703.002
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.