Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Serie 1500 CB1500-10SWH-KIT-CON Universal-Gehäuse 53.2 x 100 x 100 ABS Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss
Camdenboss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191195
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CB1500-10SWH-KIT-CON
EAN/GTIN:
     4064161031484
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Camdenboss Serie 1500 CB1500-10SWH-KIT-CON Universal-Gehäuse 53.2 x 100 x 100 ABS Weiß 1St.

Das besonders vielseitige Sensorgehäuse ist für modernste Anwendungen - zum Beispiel im Bereich Internet der Dinge "IOT" - geeignet und kann durch das raffinierte Design auch direkt in Raumecken installiert werden. Der 45 Grad Winkel erlaubt die Anbringung an einer verwinkelten Stelle, als Tischgehäuse oder an einer Wand.
Das zusätzlich erhältliche Wandbefestigungskit bietet eine Vielzahl von Anbringungsmöglichkeiten, dabei kann die Ausrichtung des Gehäuses individuell angepasst werden: Gerade, abgewinkelt, schräg, nach oben, nach unten etc...
Das Gehäuse verfügt über zwei Sets von Befestigungsdomen für Leiterplatten im Deckel und im Gehäusebase, sodass es eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet eine Leiterplatte zu montieren.
Der Deckel des Gehäuses wird mit Hilfe von Schrauben befestigt und verfügt über eine Absenkung, sodass Touchpads, digitale Displays oder Overlays eingesetzt werden können.

UL-geprüft: ja
Brandschutzklasse (UL): UL94 V-0
Temperaturbeständigkeit min.: -10 °C
Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP40
Herstellerfarbe: Weiß
Länge bzw. Tiefe: 53.2 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 100 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 53.2 mm
Typ: Serie 1500
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: CB1500-10SWH-KIT-CON
EAN: 4064161031484

Lieferumfang:

Gehäuse + 45° Wandhalterung + Schrauben

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse weiß, universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Camdenboss, CB1500-10SWH-KIT-CON, Serie 1500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,60*
€ 27,14*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 27,16*
Lager 1039
58
€ 6,99*
ab € 33,14*
€ 45,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.