Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel Fototechnik Triad 40 Lite Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=25 - 153cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hähnel
Hähnel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191701
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     A225421
EAN/GTIN:
     5099113094186
Suchbegriffe:
5099113094186
Hähnel Fototechnik
9994180
Triad 40 Lite
Hähnel Fototechnik Triad 40 Lite Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=25 - 153cm Schwarz

Dreibeinstativ mit 4fach-Auszug
Dreifache Beinwinkelverstellung
Kugelkopf mit Schwalbenschwanz-Schnellwechselplatte
360° Panorama Gradeinteilung
Inkl. Tasche

Das Hähnel Triad 40 Lite Dreibein-Stativ ist aus einer leichten Aluminium-Legierung gefertigt. Die Stativbeine haben 4 Sektoren mit Schnellklemm-Verschlüssen. Dadurch beträgt die Auszugshöhe variabel zwischen 46 cm und 153 cm. Die Stativbeine können einzeln abgewinkelt und in 3 verschiedenen Positionen (25 ° / 45 ° und 75 °) gesperrt werden. Damit können Aufnahmen bereits ab einer Höhe von 25 cm gemacht werden. Durch den umgekehrten Einsatz der Mittelsäule kann die Kamera sehr nah am Boden eingesetzt werden.
Zusätzlich hat die Mittelsäule am unteren Ende einen Haken für ein Gewicht, wodurch die Stabilität des Statives verbessert wird. Mit der integrierten Libelle kann das Stativ problemlos horizontal ausgerichtet werden. Der Kugelkopf ist mit einer Schwalbenschwanz-Schnellwechselplatte und Sicherungstaste ausgestattet. Der Kugelkopf hat einen 360° Panorama-Sockel mit Gradangaben und Feststellschraube. In Verbindung mit dem Panorama-Kugelkopf beträgt die Tragkraft des Statives Triad 40 Lite 5 kg. Damit
lassen sich auch DSLR mit größeren Objektiven durch die hohe Belastbarkeit problemlos einsetzen.

Teilbare Mittelsäule · Kameraschraube mit 1/4" · Stativgewinde für Kugelkopf 3/8" · Integrierte Libelle.

Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 5 kg
Gewicht: 1.6 kg
Länge (Tiefe): 60 cm
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 23 mm
Farbe: schwarz
Arbeitshöhe (max.): 153 cm
Material: Aluminium
Anschluss: 1/4 Zoll
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (min.): 25 cm
Hersteller-Nr.: 9994180
EAN: 5099113094186

Lieferumfang:

Inkl. Tasche.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.