Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc VISO15_WH_VDE Funk Funkuhr Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geemarc
Geemarc
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191758
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     VISO15_WH_VDE
EAN/GTIN:
     3521350009408
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Geemarc VISO15 VDE Funk Funkuhr Weiß

Digitale Funkuhr mit extra großer Anzeige von Uhrzeit, Wochentag und Datum und Hintergrundbeleuchtung
Optimal auch für Demenz- und Alzheimerpatienten geeignet
Mit 4 Helligkeitsstufen durch Berühren des Bildschirms auf der Uhr
Mit DCF77 Funksignale
14 verschiedenen mögliche Sprachen

Diese Geemarc VISO15 Funkuhr hat ein großes Display mit Anzeige von Stunde, Minuten, Tag, Monat und Jahr aber nicht in Kürzelform wie viele andere Uhren. Damit ist die VISO15 auch die ideale Funkuhr für Demenz- oder Alzheimer-Kranke.
Mit dem großen klaren Display mit Hintergrundbeleuchtung (4 Stufen) ist auch die VISO15 die ideale Uhr für Schwersehenden Leute, die sich mit kleinen Schriften abmühen.
Anzeige von mehreren Darstellungsformaten.
1. Tag der Woche / Tageszeit/Uhrzeit wie z. B. FREITAG MORGEN 13:31
2. Komplett geschriebenes Datum wie z. B. FREITAG 17 MÄRZ 2019
3. Datum und Uhrzeit
4. Jede 5 Sekunden Wechsel zwischen den 3 Darstellungsformaten
Damit ist die VISO15 die ideale Funkuhr auch für Demenz- oder Alzheimer-Kranke. Die VISO15 kann hingestellt oder durch Wandmontage installiert werden.
Die Stromversorgung erfolgt durch das mitgelieferte Netzteil. Backup durch 3 AA Batterien (nicht enthalten).

Klare Digitalanzeige des Datums und Tages · Großes digitales Display mit 4 Helligkeitsstufen · Automatische Zeiteinstellung

Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz
Bauform: Rechteckig
Kategorie: Funkuhr
Funkfrequenz: 0.077 MHz
Gehäusefarbe: Weiß
Länge (Tiefe): 2.6 cm
Stromversorgung: Netzteil + Batterie
Ausführung: Funk
Gehäusematerial: Kunststoff
Anzeige: digital
Breite: 18.5 cm
Produkt-Art: Funkuhr
Hersteller-Nr.: VISO15 VDE
EAN: 3521350009408

Lieferumfang:

Funkuhr
Netzteil
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr eckig analog, wand-uhren pendel, wand uhr, 3521350009408, Geemarc, VISO15_WH_VDE, VISO15, Digitaluhr, Funkwecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 145,69*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 145,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.