Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc CL595 Schnurgebundenes Seniorentelefon Anrufbeantworter, Freisprechen, Optische Anrufsignalisierung, für Hörgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geemarc
Geemarc
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191772
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     CL595_WH_VDE
EAN/GTIN:
     3521350009439
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
analog telefon schnurgebunden mit a...
Geemarc CL595 Schnurgebundenes Seniorentelefon Anrufbeantworter, Freisprechen, Optische Anrufsignalisierung, für Hörgeräte

Das lauteste schnurgebundene Telefon mit Anrufbeantworter (Hörerlautstärke bis zu + 50 dB und Klingellautstärke bis 80 dB). Das Schwerhörigentelefon CL595 ist nicht nur hörgerätekompatibel, sondern kann für besseres Hören besonders laut eingestellt werden. Neben Freisprecheinstellung, 4 Direktwahltasten (3 davon mit Foto), Notruffunktion (SOS Taste-ruft die 4 Telefonnummer automatisch nacheinander bis jemand antwortet)verstellbarer Lautsprechereinstellung und Empfangslautstärke, Stummfunktion und Pausefunktion glänzt das analoge Telefon dank großer Tasten und Schrift sowie hohem Kontrast mit besonders guter Bedienung. Der Anrufbeantworter ist auf Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch möglich.
Sie können bis zu 100 unerwünschten Nummern blockieren. Alle privaten oder unbekannten Nummern können auch gesperrt werden.
Umgekehrt können Sie die VIP Funktion aktivieren, um ausschließlich die eingehenden Anrufe von bestimmten Kontakten zu akzeptieren (bis zu 50 Nummern).

Kategorie: Schnurgebundenes Seniorentelefon
Anschlussart: Analog
Besonderheiten: Anrufbeantworter + Freisprechen + Optische Anrufsignalisierung + für Hörgeräte kompatibel + inkl. Notrufsender + mit Basis
Tastaturbeleuchtung: Ja
Anrufbeantworter: Ja
Freisprechen: Ja
Optische Anrufsignalisierung: Ja
Hörgerätekompatibel: Ja
Telefonbucheinträge: 50
Produkt-Art: Schnurgebundenes Seniorentelefon
Hersteller-Nr.: CL595 VDE
EAN: 3521350009439

Lieferumfang:

1 schnurgebundenes Telefon + 1 Netzadapter + 1 Telefonanschlusskabel + 1 ausführliche Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: analog telefon schnurgebunden, analog telefon, 3521350009439, Geemarc, CL595_WH_VDE, CL595, Festnetz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,73*
€ 108,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 84,52*
€ 110,66*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 139,41*
€ 178,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.