Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 42302 Innenvielkant-Bit T 30 Molybdän-Vanadium-Stahl gehärtet 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wiha
Wiha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191839
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42302
EAN/GTIN:
     4010995423025
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Wiha 42302 Innenvielkant-Bit T 30 Molybdän-Vanadium-Stahl gehärtet 25St.

Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendungpassend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. So eignet sich der T-Bit ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden.
Anwendung:
Für das Verschrauben von Schrauben in T-Form geeignet. Auch für Impact- undSchlagschrauber geeignet.

Kategorie: Torx-Bit
Größe: T 30
Antrieb: 1/4"
Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
Material-Eigenschaft: gehärtet
Abtrieb: TORX Plus
Produkt-Art: Torx-Bit
Länge (Tiefe): 25 mm
Hersteller-Nr.: 42302
EAN: 4010995423025
T-Bit Konzept

Lieferumfang:

25-tlg. in Box

Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, 1/4 zoll bit torx tx30, bit satz, wiha bit-satz, 4010995423025, Wiha, 42302, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,86*
€ 41,77*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 30,98*
€ 41,78*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 38,37*
€ 58,31*
Lager 1039
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,18*
€ 59,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,98*
€ 71,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,13*
€ 70,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,40*
€ 67,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,8472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.