Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maertz PMMA-1000-005 Polyactic-Acid Filament PLA 1.75mm 750g Perlweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maertz
Maertz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192659
Hersteller:
     Maertz
Herst.-Nr.:
     PMMA-1000-005
EAN/GTIN:
     4260543463588
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Maertz PMMA-1000-005 Polyactic-Acid Filament PLA 1.75mm 750g Perlweiß 1St.

Nachhaltige Karton-Spule
Einfach zu drucken
Zuverlässig
Hohe Zugfestigkeit

Das PLA (Polyactic-Acid) Filament von Maertz zeichnet sich durch einen attraktiven Preis aus, der sich auch für Einsteiger eignet. Die Filament Spulen kommen auf einer Spule, welche aus Karton gerfertigt ist, wodurch unnötiger Plastikmüll reduziert wird. Die hochwertige Papp-Spule zeichnet sich nicht nur durch die sehr angenehme Haptik aus, sondern kann auch mit dem Altpapier entsorgt und recycelt werden. Sowohl das äußere, als auch der Kern er Spule ist aus Karton gefertigt und mit Haftmitteln fixiert.
Das Maertz PLA ist ein sehr hochwertiges Filament, welches sich ausgesprochen einfach verarbeiten lässt. Das Filament erzeugt schöne, homogene Oberflächen und ermöglicht damit hochqualitative Druckerzeugnisse. PLA (auf deutsch auch Polyactide oder Polymilchsäure genannt) wird aus Maisstärke hergestellt und verzichtet in der Produktion auf die Verwendung von Rohöl. PLA ist biokompatibel und unter industriellen Voraussetzungen kompostierbar.

Kategorie: Filament
Filament-Material: PLA
Filament-Ø: 1.75 mm
Filament-Farbe: Perlweiß
Beheiztes Druckbett nötig: Ja
min. Drucktemperatur: 195 °C
max. Drucktemperatur: 215 °C
Gewicht: 750 g
Produkt-Art: Filament
Hersteller-Nr.: PMMA-1000-005
EAN: 4260543463588
Plattentemperatur max. 60 °C
Druckgeschwindigkeit 20 - 100 mm/s

Weitere Suchbegriffe: Filament, filament 1.75mm weiß pla, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, Maertz, PMMA-1000-005, Polyactic-Acid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,91*
€ 24,65*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 24,66*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 47,15*
€ 51,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
1 Stück enthält 0,75 Kilogramm (ab € 62,86667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.