Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMS 300-3+C EMS 300-3+C Briefwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 0.3kg Ablesbarkeit 0.001g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192931
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMS 300-3+C
EAN/GTIN:
     4045761233331
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Schulwaage
schulwaage kern
Kern EMS 300-3+C EMS 300-3+C Briefwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 0.3kg Ablesbarkeit 0.001g

Einsteiger-Modell im Low-Cost-Bereich mit großer Wägeplatte

- Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik - Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte - Besonders flache Bauweise - Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Diplay - Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße - Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der WaageJustierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis - Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum BxTxH 145x145x65 mm

Wägebereich (max.): 0.3 kg
Herstellerfarbe: Grau
Spannungs-Versorgung (Details): 220 V - 240 V/AC 50 Hz
Gewicht: 1.4 kg
Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor
Farbe: grau
Höhe: 63 mm
Reproduzierbarkeit: 0.002 g
Produkt-Art: Briefwaage
Länge (Tiefe): 280 mm
Material Wiege-Platte: Kunststoff
Besonderheiten: Kalibrierbar
Breite: 200 mm
Stromversorgung: netzbetrieben + batteriebetrieben
Typ: EMS 300-3+C
Wägeplatte (Ø): 105 mm
Kategorie: Briefwaage
Ablesbarkeit: 0.001 g
Hersteller-Nr.: EMS300-3+C
EAN: 4045761233331

Weitere Suchbegriffe: schulwaage, 4045761233331, 4045761133129, Kern, EMS 300-3+C, 899-7930
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 694,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,57*
€ 945,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,40*
€ 940,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,49*
€ 901,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,36*
€ 872,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,83*
€ 826,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.