Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABT 120-5DNM+C Analysewaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 120g Ablesbarkeit 0.00001 g, 0.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192981
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ABT 120-5DNM+C
EAN/GTIN:
     4045761233591
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kern ABT 120-5DNM+C Analysewaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 120g Ablesbarkeit 0.00001 g, 0.0001

Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ab 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 Stunden
Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
Single-Cell Spitzentechnologie:
Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück
Stabiles Temperatur-Verhalten
Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 5 sec unter Laborbedingungen
Hohe mechanische Robustheit
Hohe Eckenlast-Sicherheit

Wägebereich (max.): 120 g
Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Spannungs-Versorgung (Details): 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Gewicht: 7.5 kg
Höhe: 335 mm
Wägeplatte (Ø): 80 mm
Produkt-Art: Analysewaage
Länge (Tiefe): 340 mm
Kategorie: Analysewaage
Ablesbarkeit: 0.00001 + 0.0001 g
Breite: 215 mm
Besonderheiten: Eichfähig + Kalibrierbar + Stückzählung
Abm. Wiegeplatte: 80 mm
Reproduzierbarkeit: 0.020 + 0.100 mg
Stromversorgung: über Steckernetzteil
Kalibrierleistung: 963-101
Eichfähig: Ja
Farbe: mehrfarbig
Typ: ABT 120-5DNM+C
Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor
Hersteller-Nr.: ABT120-5DNM+C
EAN: 4045761233591

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage kern, analysenwaage, analysenwaage 0,01 mg, 4045761233591, Kern, ABT 120-5DNM+C, 136-3434, präzisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.350,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.554,76*
€ 4.230,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.530,47*
€ 4.201,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.425,59*
€ 4.076,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.373,05*
€ 4.013,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.350,07*
€ 3.986,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.