Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 60K0.01.+C Zählwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 60kg Ablesbarkeit 0.1g über


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192997
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CCS 60K0.01.+C
EAN/GTIN:
     4045761234376
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählwaage
kern zählwaage 0,1 g
Kern CCS 60K0.01.+C Zählwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 60kg Ablesbarkeit 0.1g über

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.
Referenzwaage KERN CFS: Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit, Wägebereich und Stückgut-Volumina.
Über Tastenblock programmierbar:
- gewünschte Referenzstückzahl
- bekanntes Referenzgewicht
Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext.
Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
Mengenwaage KERN KFP: Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) KERN KFP statt.
Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert.
Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1 x 3000 e), IP65-Schutz.

Wägebereich (max.): 60 kg
Ablesbarkeit: 0.1 g
Wägeplatte (Länge): 300 mm
Wägeplatte (Breite): 400 mm
Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor
Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Spannungs-Versorgung (Details): 220 V - 240 V AC 50 Hz
Gewicht: 12.05 kg
Höhe: 350 mm
Produkt-Art: Zählwaage
Länge (Tiefe): 180 mm
Material Wiege-Platte: Edelstahl
Kategorie: Zählwaage
Breite: 320 mm
Besonderheiten: Kalibrierbar + Stückzählung
Reproduzierbarkeit: 0.00002 kg
Stromversorgung: über Steckernetzteil
Kalibrierleistung: 962-129-127
Farbe: mehrfarbig
Typ: CCS 60K0.01.+C
Hersteller-Nr.: CCS60K0.01.+C
EAN: 4045761234376

Weitere Suchbegriffe: zählwaagen kern, zählwaage, 4045761234376, Kern, CCS 60K0.01.+C, 899-7909, digitalwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.195,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,17*
€ 1.516,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,89*
€ 1.505,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,86*
€ 1.463,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,80*
€ 1.437,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,83*
€ 1.423,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.