Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 165X13419XE 165X13419XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Kunststoff 45° Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec
Conec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910193878
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X13419XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9 pol
Conec 165X13419XE 165X13419XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Kunststoff 45° Schwarz 1St.

Polzahl (num): 9
Kunststoff

Der vergrößerte Innenraum gibt ausreichend Platz für Steckverbinder mit Crimp-, Hochstrom- bzw. Koaxialkontakten. Als Verriegelung stehen Schlitzschrauben oder mit 4-40 UNC-Gewinde und mit M3-Gewinde zur Verfügung.

Anschlusswinkel: 45 °
Kabelausgänge: 1
Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Kabel-Durchmesser (Details): 8.6 mm
Temperaturbereich: -33 - +90 °C
Besonderheiten: Gehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40
Polzahl: 9
Farbe: schwarz
Typ: 165X13419XE
Gehäuse-Material: Kunststoff
Herst.-Teilenr.: 165X13419XE
Hersteller-Nr.: 165X13419XE
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Conec, 165X13419XE, d sub gehäuse, d sub haube, sub d gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.