Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine Mini-Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 1-770166-1 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910194235
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-770166-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
5er Pack TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine Mini-Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 1-770166-1 1St./Pack

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.
Typische Anwendungen: Leuchten-Industrie, Unterhaltungselektronik. Sockelgehäuse zur Montage auf Leiterplatte. Darauf wird das Steckergehäuse einfach aufgesteckt.

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Steckverbindersystem: wire to wire
Serie: Mini-Universal-MATE-N-LOK
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
Stiftform: Rund
Nennstrom: 9.50 A
Inhalt: 1 St.
Höhe: 13.69 mm
Breite: 17.94 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Max. Temperatur: +105 °C
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
AWG max.: 16
Typ: Mini-Universal MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.: 1-770166-1
AWG min.: 30
Nennspannung: 600 V/AC
Anzahl Reihen: 1
Länge (Tiefe): 6.35 mm
Farbe: weiß
Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet
Anschluss: Print
Isolationsmaterial: Polyamid
Industrieverpackung: Nein
Gehäuse-Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Weiß
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Hersteller-Nr.: 1-770166-1
EAN: - - - - - -

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,61*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,63*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,91*
1 Tag
56
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,98*
Lager 1039
56
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
172165-1
ab € 0,318*
Zubehör
TE Connectivity
794184-1
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.