Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel JRVAWB Wahltaste manuell, Drehschalter 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlegel
Schlegel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910194679
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     A262212
EAN/GTIN:
     4064161028996
Suchbegriffe:
Drehschalter
Wahltaste
Wahltaster
schlegel wahltaste
Schlegel JRVAWB Wahltaste manuell, Drehschalter 2St.

Kategorie: Wahltaste
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Betätigungsart: manuell + Drehschalter
Anschluss: externes Kontaktelement
Funktionen: rastend
Einbau-Ø: 22.3 mm
Schutzart: IP65
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Breite: 28 mm
Höhe: 28 mm
Passend für (Details): Baureihe: RONDEX-JUWEL®
Inhalt: 2 St.
Produkt-Art: Wahltaste
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Typ: JRVAWB
Länge (Tiefe): 43.6 mm
Hersteller-Nr.: JRVAWB
EAN: 4064161028996
Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
Beleuchtung: nein
Beschriftbar: nein
Frontrahmen: Edelstahl, glänzend
Form: rund

Weitere Suchbegriffe: wahltaster, Schlegel, JRVAWB, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,01*
€ 39,41*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 111,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,43*
€ 132,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,16*
€ 131,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,03*
€ 124,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,75*
€ 122,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,39*
€ 103,99
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 43,695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.