Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel JRVATLRL_1155 Drucktaster manuell, 1 Taste 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlegel
Schlegel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910195018
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     A265642
EAN/GTIN:
     4064161028521
Suchbegriffe:
Schlegel
JRVATLRL_1155
switch
Schlegel JRVATLRL 1155
Länge (Tiefe): 31.5 mm
Produkt-Art: Drucktaster
Hersteller-Nr.: JRVATLRL_1155
EAN: 4064161028521
Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
Hub: 6 mm
Beleuchtung: ja
Beschriftbar: ja
Frontrahmen: Edelstahl, glänzend
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 41,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,08*
€ 125,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,43*
€ 123,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,55*
€ 119,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,75*
€ 115,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,02*
€ 97,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.