Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel JRVATLRL_0090 Drucktaster manuell, 1 Taste 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlegel
Schlegel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910195022
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     A265692
EAN/GTIN:
     4064161028460
Suchbegriffe:
Schlegel
JRVATLRL_0090
switch
Schlegel JRVATLRL 0090
Länge (Tiefe): 31.5 mm
Produkt-Art: Drucktaster
Hersteller-Nr.: JRVATLRL_0090
EAN: 4064161028460
Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
Hub: 6 mm
Beleuchtung: ja
Beschriftbar: ja
Frontrahmen: Edelstahl, glänzend
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 49,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,20*
€ 151,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,37*
€ 149,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,85*
€ 142,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,11*
€ 136,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,72*
€ 118,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.