Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik LCD-Display Gelb-Grün (B x H x T) 116 x 37 x 8.6mm DEM24251SYH-PY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display
Display
Artikel-Nr.:
     1039H-940910195123
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM24251SYH-PY
EAN/GTIN:
     4021087054867
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Elektronik LCD-Display Gelb-Grün (B x H x T) 116 x 37 x 8.6mm DEM24251SYH-PY

kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Display Elektronik ist ein bekannter deutscher Hersteller von Flüssigkristallanzeigen (LCD).
Display Elektronik GmbH wurde im Jahr 1984 gegründet. Das Unternehmen machte sich rasch einen erstklassigen Ruf als Produzent von hochwertigen Standard- und kundenspezifischen Displays. Die Produkte des Herstellers finden ihren Einsatz in Telekommunikation, Medizinelektronik, Mess- und Regeltechnik, Haushalt, Automobiltechnik und vielem mehr.
Die Fertigung hat Klasse 1000 und Klasse 100 Reinraumbedingungen und eine voll automatisierte LCD-Fertigung.
Seit 1996 ist Display Elektronik nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Kategorie: LCD-Display
Typ: DEM24251SYH-PY
Controller-Typ: HD44780-Compatible
Leuchtfläche (Breite): 83 mm
Leuchtfläche (Höhe): 18.6 mm
Hintergrundfarbe: Gelb-Grün
Beleuchtungsart: LED
Ausführung (Display): STN + Punktmatrix
Zeichenformat: 24 x 2
Zifferhöhe: 5.55 mm
Betriebsspannung: 5 V/DC
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Länge (Tiefe): 8.6 mm
Produkt-Art: LCD-Display
Höhe: 37 mm
Breite: 116 mm
Hersteller-Nr.: DEM24251SYH-PY
EAN: 4021087054867

Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 4021087054867, Display Elektronik, DEM24251SYH-PY, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 22,55*
1
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 26,33*
1
€ 6,90*
ab € 18,53*
€ 30,39*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 32,23*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 49,34*
€ 65,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.