Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0605013391125 Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 25000mm x 50mm Rot 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910196448
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0605013391125
EAN/GTIN:
     7640108884466
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
25m x 50mm klettband
FASTECH® T0605013391125 Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 25000mm x 50mm Rot 1St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Rot
Breite: 50 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 25 m
Farbe: rot
Produkt-Art: Klettband
Typ: T0605013391125
Herst.-Teilenr.: T0605013391125
Länge (Tiefe): 25 m
Hersteller-Nr.: T0605013391125
EAN: 7640108884466

Weitere Suchbegriffe: klettband, fastech klettband, FASTECH®, T0605013391125, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,94*
€ 118,53*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 118,54*
Lager 1039
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 188,73*
€ 232,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 232,97*
€ 277,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 228,25*
€ 271,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 214,50*
€ 255,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 200,57*
€ 238,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 188,73*
€ 224,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 7,5492* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.