Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0602513391125 Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 25000mm x 25mm Rot 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910196506
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0602513391125
EAN/GTIN:
     7640108884305
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
klettband 25 mm x 25m
FASTECH® T0602513391125 Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 25000mm x 25mm Rot 1St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Bündeln
Herstellerfarbe: Rot
Breite: 25 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 25 m
Herst.-Teilenr.: T0602513391125
Farbe: rot
Produkt-Art: Klettband
Typ: T0602513391125
Länge (Tiefe): 25 m
Hersteller-Nr.: T0602513391125
EAN: 7640108884305

Weitere Suchbegriffe: klettband, fastech klettband, FASTECH®, T0602513391125, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,06*
€ 65,77*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 65,78*
Lager 1039
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 127,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,69*
€ 151,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 125,75*
€ 149,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,51*
€ 144,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 114,14*
€ 135,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 107,45*
€ 127,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 101,30*
€ 120,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 4,052* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.