Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Odella G97081/05 LED-Panel Weiß 37W RGB EEK: E (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant
Brilliant
Artikel-Nr.:
     1039H-940910196766
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G97081/05
EAN/GTIN:
     4004353369957
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Brilliant Odella G97081/05 LED-Panel Weiß 37W RGB EEK: E (A - G)

mit separat steuerbarem RGB-Rahmenlicht für farbenfrohe Akzentbeleuchtung
Helligkeit stufenlos dimmbar
Lichtfarbe von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (6500K) einstellbar

Die LED-Deckenleuchte Odella hat ein sehr funktionales Erscheinungsbild, denn es wurde auf jegliche überflüssige Verzierung verzichtet. Vielseitig in den Einsatzmöglichkeiten kann der erste Eindruck jedoch irreführen. Sie passt wunderbar in Wohnzimmer oder kann in Fluren und Küchen genutzt werden.
Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Mit der Fernbedienung lassen sich verschiedene Einstellungen auswählen. Die Helligkeit kann mit ihrer Hilfe stufenlos verändert werden. Diese Möglichkeit erweist sich in vielen Fällen als praktisch und ist auch gerade deshalb sehr nützlich, weil die Lichtausbeute auf höchster Leistungsstufe sehr hoch ist. Im Lieferumfang sind auch die Batterien zum Betrieb der Fernbedienung enthalten. Die CCT-Technologie erlaubt eine individuelle Einstellung der Lichtfarbe. Je nach gewünschtem Ambiente kann die Farbe im Spektrum von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (6500K) gewählt werden. Bestückt ist das Aufbaupaneel außerdem mit RGB-LED-Leuchtmitteln für Farbwechsel und Effektbeleuchtung. Mit ihren raumeinnehmenden Abmessungen von 120x30cm erhellt das Aufbaupaneel auch größere Räume problemlos. Das benötigte Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Über Fernbedienung steuerbar (bis zu 4 Leuchten können über mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden)
Memoryfunktion auch über Wandschalter möglich
energiesparend und langlebig durch den Einsatz von LED-Technik

Kategorie: LED-Panel
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Leuchtfarbe: RGB
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Metall + Kunststoff
Produkt-Art: LED-Panel
Höhe: 55 mm
Länge (Tiefe): 300 mm
Breite: 1200 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Farbe: weiß
Leistung (Details): 37 W
Energieeffizienzklasse: E
Hersteller-Nr.: G97081/05
EAN: 4004353369957
Hersteller: Brilliant
Modell: G97081/05 (Odella)
LED integriert

Weitere Suchbegriffe: led panel rasterdecken 3000k, einbauleuchte für systemdecken, led panel 3000k, 4004353369957, Brilliant, G97081/05, Odella, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.