Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Eismaschine Timerfunktion 1.5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold
Unold
Artikel-Nr.:
     1039H-940910196775
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     A283382
EAN/GTIN:
     4011689488955
Suchbegriffe:
4011689488955
Unold
48895
Milcheis
Unold Eismaschine Timerfunktion 1.5l

Vollautomatischer, selbstkühlender Kompressor
LCD-Display
Gefrierbereich von ca. -18°C bis ca. -35°C

Bis zu 1,5 Liter Sahneeiscreme liefert diese Eismaschine bei vorgekühlten Zutaten nach circa 30 Minuten. Dafür sorgt der vollautomatische, selbstkühlende Kompressor. Der Motor bringt die Power für den Gefrierbereich von circa -18°C bis circa -35°C. Zutaten wie z.B. Nüsse können über die Deckelöffnung zugegeben werden und auf dem LCD-Display lässt sich auch die Timer-Funktion von 5 bis 60 Minuten einstellen.

Vollautomatischer, selbstkühlender Kompressor für kontinuierliche Kälteerzeugung
Geprägtes, elegantes und robustes Edelstahlgehäuse
Großes LCD-Display
Digitaler Timer, einstellbar von 5 bis 60 Minuten
Entnehmbarer, eloxierter Eisbehälter zur leichten Reinigung
Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten wie bspw. Nüsse
Robuster Motor für Dauerbetrieb geeignet

Fassungsvermögen: 1.5 l
Küchengeräte-Besonderheiten: Timerfunktion
Herstellerfarbe: Edelstahl
Produkt-Art: Eismaschine
Gewicht: 11000 g
Farbe: grau
Höhe: 262 mm
Länge (Tiefe): 285 mm
Kategorie: Eismaschine
Breite: 425 mm
Hersteller-Nr.: 48895
EAN: 4011689488955

Lieferumfang:

Eismaschine + Bedienungsanleitung mit Rezepten

Weitere Suchbegriffe: Speiseeis, Softeis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,23*
€ 597,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,73*
€ 591,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,61*
€ 556,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,21*
€ 539,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,08*
€ 499,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.