Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Y124B/60/110/1 Vorhängeschloss 60mm Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE
YALE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910196846
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y124B/60/110/1
EAN/GTIN:
     5052847099841
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
YALE Y124B/60/110/1 Vorhängeschloss 60mm Silber Schlüsselschloss

Schweres Blockhangschloss
Robuster Messingkörper, verchromt
Geschlossener Bügel aus gehärtetem Stahl

CEN Rating: 3 · Für Anwendungenim Außenbereich geeignet · Schlüssel wird in unverriegelter Position einbehalten · Geschlossener Bügel für verringerte Angriffsfläche.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Vorhängeschloss
Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Produkt-Art: Vorhängeschloss
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Silber
Breite: 60 mm
Hersteller-Nr.: Y124B/60/110/1
EAN: 5052847099841
Bügelhöhe/-stärke: 10 / 10 mm

Lieferumfang:

Blockhangschloss + 3 Schlüssel.

Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, YALE, Y124B/60/110/1, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss, vorhaengeschloß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
2
2
€ 6,99*
ab € 14,34*
€ 19,65*
1
€ 4,00*
ab € 14,33*
€ 19,99*
1
€ 3,50*
ab € 24,13*
€ 32,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.