Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor nicht bündig PNP NBN4-F29-E3-0,5M-V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197156
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A290182
EAN/GTIN:
     4050143324453
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor nicht bündig PNP NBN4-F29-E3-0,5M-V3

Kategorie: Induktiver Sensor
Typ: NBN4-F29-E3-0,5M-V3
Betriebsspannung min.: 4.75 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 4.75 - 30 V/DC
Ausgänge: PNP
Kabellänge: 0.50 m
Schaltabstand (max.): 4 mm
Schalt-Frequenz: 1000 Hz
Anschluss: M8
Einbauart: nicht bündig
Gehäusematerial: PPS
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Produkt-Art: Induktiver Sensor
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 299012
EAN: 4050143324453
Schutzart: IP67
UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose
Ausgangspolarität: DC
Gesicherter Schaltabstand: 0 ... 3,24 mm
Ausgangsart: 3-Draht
Hysterese: typ. 5 %
Verpolschutz: verpolgeschützt
Kurzschlussschutz: taktend
Spannungsfall: ? 3 V
Betriebsstrom: 0 ... 100 mA
Reststrom: 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom: ? 10 mA
Schaltzustandsanzeige: LED, gelb
Gebrauchsdauer (TM): 20 a

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 82,88*
€ 99,33*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,54*
€ 99,44*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,22*
€ 99,49*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,56*
€ 100,25*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,24*
€ 237,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.