Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs 299863 Sensor-/Aktor-Steckverbinder M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 2.00m Polzahl: 12 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197227
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     A290892
EAN/GTIN:
     4050143051373
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Pepperl+Fuchs 299863 Sensor-/Aktor-Steckverbinder M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade 2.00m Polzahl: 12 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade + Buchse, gerade
Anschlussseite A: M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B: M12-Stecker, gerade
Polzahl: 12
Kabellänge: 2.00 m
Nennspannung: 30 V
Nennstrom: 1.5 A
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.14 mm²
Anschlussquerschnitt (max.): 0.14 mm²
Anschluss: Buchse + Stecker
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M12
Kabelfarbe: Schwarz
Kontaktmaterial: CuZn
Kontaktoberfläche: Ni/Au
max. Querschnitt: 0.14 mm²
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Herst.-Teilenr.: 299863
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Typ: V112-G-BK2M-PUR-V112-G
Hersteller-Nr.: 299863
EAN: 4050143051373
Griffkörper: TPU, grün
Kabelmaterial: PUR
Kabel Manteldurchmesser: Ø 7.2 mm
Kabel Biegeradius: 54 mm
Kabel Leiteraufbau: 18 x 0.1 mm
Überwurfmutter: Zink-Druckguss, vernickelt
Aderisolation: PP
Aderzahl: 12
Dichtung: NBR
Schleppkettenzyklen: min. 4000000

Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12, 4050143051373, Pepperl+Fuchs, 299863, V112-G-BK2M-PUR-V112-G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,86*
€ 82,15*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,90*
€ 238,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.