Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Kash Litze LiY-Z 2 x 2.50mm² Weiß Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197235
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     A291001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze weiß
litze
3m Kash Litze LiY-Z 2 x 2.50mm² Weiß Meterware

Kategorie: Litze
Kabeltyp: LiY-Z
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Querschnitt: 2 x 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Flammwidrig
Breite: 7.3 mm
Höhe: 3.4 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Leiteraufbau: Elektrolytkupfer; blank
Litzenaufbau: Elektrolytkupfer, blank
50 Drähte Ø 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5 Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C Farbe:
weiß Produkt-Art:
Litze EAN:
2050002423497

Weitere Suchbegriffe: kash litze, Kash, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 6,78* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,48*
€ 33,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.