Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tansun St. Tropez IR-Strahler 1500W 7m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tansun
Tansun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197250
Hersteller:
     Tansun
Herst.-Nr.:
     102512 IP ORS 9016
EAN/GTIN:
     5060057633335
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Tansun St. Tropez IR-Strahler 1500W 7m² Weiß

Wärmebereich: bis 7 m²
Schwenkbar
Inkl. Wandhalterung

Kategorie: IR-Strahler
Betriebsspannung: 230 V
Schaltstufen: 1
Geeignet für Räume bis max.: 7 m²
Schwenkbereich max.: 50 °
Heizungsgeräte-Besonderheiten: Wandmontage möglich + Schwenkbar
Schutzart: IP55
Herstellerfarbe: Weiß
Gewicht: 6 kg
Breite: 9 cm
Länge (Tiefe): 12.7 cm
Höhe: 11 cm
Produkt-Art: IR-Strahler
Leistung (Details): 1500 W
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 102512IPORS9016
EAN: 5060057633335

Lieferumfang:

IR-Strahler · Wandhalterung · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer 1500 w, ir-scheinwerfer, 5060057633335, Tansun, 102512 IP ORS 9016, St. Tropez, Infrarotheizung, Elektroheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 694,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,34*
€ 957,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,04*
€ 949,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,30*
€ 919,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,49*
€ 887,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,20*
€ 826,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.