Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Litze LiY-Z 2 x 4mm² Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kash
Kash
Artikel-Nr.:
     1039H-940910197520
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     A293791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Kash Litze LiY-Z 2 x 4mm² Weiß Meterware

Kategorie: Litze
Kabeltyp: LiY-Z
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Querschnitt: 2 x 4 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Flammwidrig
Breite: 9 mm
Höhe: 4.2 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Leiteraufbau: Elektrolytkupfer; blank
Litzenaufbau: Elektrolytkupfer, blank
80 Drähte Ø 0,25 mm Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C Farbe:
weiß Produkt-Art:
Litze EAN:
2050002425514

Weitere Suchbegriffe: Kash, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.